※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR-2261 足場ジャッキ用ルーフベースα アラオ 79909255 AR-2261 足場ジャッキ用ルーフベースα アラオ 79909255

足場ジャッキ用ルーフベースα

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード79909255 品番AR-2261
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

裏面には「特殊耐熱樹脂モール」を使用、熱による相手方への付着などの心配もいりません。ウラ面のモールは工具類を一切使わずに簡単に交換補修ができます。ベースを真ヨコから装着するスライド式なので、どの位置においても使用出来ます。

用途下屋用。 適合Aマーク、JISマーク、SGマーク、仮設工業会 トラスコ品番489-8206 材質本体:ポリプロピレン、モール部:特殊耐熱樹脂 厚さ(mm)35 タイプ140角用 品名ルーフベースα 140角用 縦(mm)200 横(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする