SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 洗剤
SARAYA(サラヤ)の キッチン・厨房用洗剤
SARAYA(サラヤ)の 食器用洗剤
E-植物系中性洗剤18kg
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79909289
品番
32375
参考基準価格(税別)
¥9,640
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
手肌にも環境にも配慮した、天然ヤシの実からつくった植物性洗剤です。
用途
野菜、食器の洗浄。
トラスコ品番
650-9977
材質
ボトル:PE、キャップ:PP、キャップ材質=PP(タイ製)
容量(mL)
標準使用濃度:水1Lに対し、2.5
容量(kg)
18
容器
BIB段ボール
香り
無香料
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応