メイン画像
スリーエッチ
スリーエッチの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スリーエッチの トロリー・吊り金具
プレーントロリー 電動ウインチ専用プレントロリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79909429
品番
EW-PTL
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ウインチの取付角度を水平方向に変えられますので、重量バランスを取りやすくなりました。
用途
電動ウインチをI形鋼やH形鋼に取り付けて走行させ、簡易ホイスト、クレーンとして使用します。
付属品
ウインチ取付ボルト・ナット・ワッシャ4セット
トラスコ品番
658-7220
セット内容
本体、ウインチ取付用ボルト・ナット・ワッシャ×4セット
材質
スチール
タイプ
電動ウインチECW専用
定格荷重(t)
0.5
最小回転半径(mm)
1500
適合横行レール幅(mm)
75・100
注意
※メーカー電動ウインチ以外は使用できません