特長画像1

207315 小型パイプマシン REX(レッキス工業) 79909465 207315 小型パイプマシン REX(レッキス工業) 79909465

小型パイプマシン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79909465 品番207315
参考基準価格(税別)¥410,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。
小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。
二重絶縁モーターを採用しています。

仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2〜3/4、1〜1 1/2、標準付属チェーザ:1/2〜3/4、1〜1 1/2 トラスコ品番298-1661 型式S40A3 電源(V)100 消費電力(W)500 能力ねじ切:15A〜40A(1/2B〜1-1/2B) コード長さ(m)電源:3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする