耐切創GLOVEバサルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 79909517 品番 CP7Y
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

フィット性の高い13ゲージの薄手タイプです。
天然由来のバサルト繊維を使用しております。
切創レベルはEN388 2016規格でレベルCを取得しています。
サイズごとに手首ゴムのカラーを色分けしています。
次亜塩素酸ナトリウムの消毒にも強いです。

用途
厨房での刃物類を扱う際に。
刃物類の清掃作業時に。
トラスコ品番425-8505 材質ツヌーガ(超高分子量ポリエチレン繊維)、ナイロン、ポリエステル、バサルト繊維、スパンデックス ブラック サイズM 入数(双)20 機能耐切創 全長(cm)24.5±1 中指長(cm)8.2±0.5 手のひらまわり(cm)18.0±1 ゲージ数13 耐切創性レベルC EN388規格2003規格:5、2016規格:C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする