メイン画像
ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
たれ幕 高所作業中
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79909754
品番
353-521A
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
高所作業車用に考案した長さ90cmのミニたれ幕、巻込みや引っ掛かりに配慮しました。
用途
高所作業車への掲示に。
付属品
50cmヒモ4本
トラスコ品番
665-1240
材質
ターポリン
取付
紐固定
ハトメ数
4
縦(mm)
900
横(mm)
350
表示内容
高所作業中