曜日別特売
V2ALVUESJ015 ”塩ビ製21α型ボールバルブ” ソケットタイプ アサヒAV 79909788

代表画像

V2ALVUESJ015 ”塩ビ製21α型ボールバルブ” ソケットタイプ アサヒAV 79909788
V2ALVUESJ015 ”塩ビ製21α型ボールバルブ” ソケットタイプ アサヒAV 79909788

”塩ビ製21α型ボールバルブ” ソケットタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)109
内容量1個注文コード79909788品番V2ALVUESJ015
参考基準価格(税別)¥4,360販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。
上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。

用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。呼び径塩ビ管:15トラスコ品番366-6514材質硬質塩化ビニル(U-PVC)使用温度範囲(℃)0~50寸法L(mm)109最高使用圧力(MPa)1.0MPa接続ソケットタイプ流体温度(℃)0~50H(mm)80.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
注意
※最高許容圧力は水撃圧を含んだ圧力です。最高許容圧力を超えて使用しないでください。
※ボールタイプのバルブには構造的にデッドスペースが存在致しますが、過酸化水素水(H2O2)、次亜塩素酸ソーダ(NaClO)等の気化性液体は、デッドスペース内にて気化し、バルブ内部に圧力異常上昇を起こす恐れがありますのでご注意ください。(気化により内圧が異常上昇した場合の気体は圧縮性流体であるため、万が一バルブ破損に至った場合、破片が飛散する爆発的なものとなりますので大変危険です。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする