メイン画像
グローベン
グローベンの 散水・かん水資材
グローベンの ホース/チューブ
グローベンの 散水・かん水ホース
ポリチューブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
79909824
品番
C10DR005
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
581-5210
幅(mm)
16
高さ(mm)
16
タイプ
配管用
ホース内径(Φmm)
14
適合ホース外径(Φmm)
16
適合ホース内径(Φmm)
14
ホース外径(Φmm)
16
使用水温(℃)
0〜+35
チューブ長さ(m)
50
使用圧力(kPa)
(最適)300
最大使用水圧(Mpa)
0.4
注意
※水圧150〜400KPAの範囲内でお使いください。
※継手は専用継手をご使用ください。