使用例画像1
TRUSCO
ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(40本)
1パック(70本)
1パック(80本)
1パック(60本)
1パック(55本)
1パック(50本)
1パック(40本)
1パック(35本)
1パック(30本)
リベット径(Φmm)
4.8
2.4
3.2
4
4.8
下穴径(Φmm)
4.9
2.5
3.3
4.1
4.9
リベット長さ(mm)
8.7
5.5
8.8
6
7.6
9.2
10.8
12.3
6.6
8.2
9.8
11.4
12.9
16.1
8.7
10.3
11.9
13.5
16.7
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(40本)
注文コード
79909980
品番
AT-63A
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。
リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途
トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。
サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。
トラスコ品番
549-6817
材質
リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
リベット径(Φmm)
4.8
下穴径(Φmm)
4.9
リベット長さ(mm)
8.7
引張荷重(N)
3190
RoHS指令(10物質対応)
対応
剪断荷重(N)
2200
かしめ可能板厚(mm)
3.2~4.8
フランジ径(Φmm)
9.6