メイン画像
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 電球
ハタヤリミテッドの LED電球
ハタヤリミテッドの 一般電球タイプLED電球
高輝度スーパーLED
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79910217
品番
LED3WA
参考基準価格(税別)
¥12,260
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
用途
LED防爆型携帯ランプ・海事仕様防爆携帯ランプ用交換球。
トラスコ品番
652-4060
消費電力(W)
3
口金
E12
定格寿命(時間)
10000
明るさ(Lm)
280
電球の種類
LED
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません