メイン画像
ICOMES
ICOMESの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ICOMESの シリンジ類
ICOMESの シリンジ用ディスペンサー
電動ディスペンサーTofutty専用クリアシリンジ、プランジャ各20入セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
79910269
品番
MSIC06-02-T
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
電動ディスペンサTofutty専用クリアシリンジ20本とプランジャ20個のセットです。
トラスコ品番
579-3659
セット内容
Tofutty専用クリアシリンジ20本、プランジャ20個
材質
シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGD
全長(mm)
49
色
半透明
容量(mL)
1
管径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※強酸性、強アルカリ性、アセトン、トリクロロエチレンなど本体破損を招く薬品は使用しないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません