SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 洗剤
SARAYA(サラヤ)の 工場用洗剤
排水管洗浄剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(4.8kg)
注文コード
79910400
品番
50298
参考基準価格(税別)
¥9,520
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
配水管などの硬質表面に付着したタンパク汚れを除去します。
用途
排水管洗浄
種別
補充用
液性
アルカリ性
希釈
原液使用
商品タイプ
業務用
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※カップ、ノズルは別売りです。