メイン画像
フィッシャー
フィッシャーの アンカーボルト
フィッシャーの コンクリート用アンカー
フィッシャーの 内部コーン打込み式アンカー
打ち込み式金属アンカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
79910558
品番
560966
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。
用途
コンクリート、石材用。
トラスコ品番
531-8342
材質
スチール
全長(mm)
30
下穴径(Φmm)
12
ねじ長さ(mm)
14
ドリル径(Φmm)
12
深さ(mm)
【ボルト貫通】10〜14
最大引張荷重(kN)
4
ねじの呼び
M10
穿孔深さ(mm)
33