メイン画像
フィッシャー
フィッシャーの アンカーボルト
フィッシャーの コンクリート用アンカー
フィッシャーの 内部コーン打込み式アンカー
打ち込み式金属アンカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
79910567
品番
560969
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。
用途
コンクリート、石材用。
トラスコ品番
531-8317
材質
スチール
全長(mm)
50
下穴径(Φmm)
15
ねじ長さ(mm)
22
ドリル径(Φmm)
15
深さ(mm)
【ボルト貫通】12〜22
最大引張荷重(kN)
8.5
ねじの呼び
M12
穿孔深さ(mm)
54