メイン画像

油吸着材 エコツーネット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 79910576 品番 ECN-05
参考基準価格(税別)¥28,292 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

グリストラップの浮上油回収に最適で、脱プラスチックを推進する天然素材の油吸収材です。
水をほとんど吸わず、油を瞬間的に強力吸着します。
グリストラップ清掃を内製化することにより、大幅な管理コストを削減できます。

用途グリストラップの油回収 トラスコ品番665-4343 セット内容ネット入り50個入り 材質古紙とワックス 厚さ(mm)50 タイプ油吸収量:50kg/箱 対応 縦(mm)400 横(mm)180
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79910576
2025-06-06
用途:
グリストラップ掃除
コンパスグループ・ジャパン株式会社 様 (飲食業)

油を吸収するのに水は通すのでグリストラップ掃除に最適でした。常に配置する事で異臭や詰まりが防げて最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする