水空間
水空間の 散水・かん水資材
水空間の 散水ノズル
水空間の 散水ノズル本体
ZETTOナノバブル搭載ノズル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
穴径(Φmm)
0.35
穴数
1301穴
注文コード
79910716
品番
MS700X
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
穴径・穴数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ZETTO伝統の従来からの柔らかな散水に加え、ナノバブル水を流量損失なしに散水できる植物に優しい散水ノズル。
用途
園芸・セル苗用散水ノズル
全長(mm)
610
備考
ナノバブル搭載、替板式、クロームメッキ
穴径(Φmm)
0.35
穴数
1301穴
適合ホース内径(Φmm)
15
頭径(縦×横)(mm)
65×65