丸山製作所
丸山製作所の 陸上ポンプ
エンジンポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
口径(mm)
吸水・吐出:40
最大吐出量(L/min)
270
注文コード
79910777
品番
MLP4041E
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥57,090
販売価格(税別)
¥
51,900
バスケットに入れる
この商品は
口径・最大吐出量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ストレーナ、メスカップリング×1個、ワンタッチカップリング×1組、3段異形タケノコ(1.5インチ用)
質量(kg)
14.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
415×315×365
全揚程(m)
最大:28
最大吐出量(L/min)
270
定格出力(kW)
1.3/3600rpm
エンジン形式
三菱GM082PA(4サイクル)
口径(mm)
吸水・吐出:40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません