丸山製作所
丸山製作所の 陸上ポンプ
エンジンポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
口径(mm)
吸水・吐出:50
最大吐出量(L/min)
400
注文コード
79910804
品番
MLP5140E
参考基準価格(税別)
¥119,400
販売価格(税込)
¥130,900
販売価格(税別)
¥
119,000
バスケットに入れる
この商品は
口径・最大吐出量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ストレーナ、メスカップリング×2個
質量(kg)
30.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
525×385×430
全揚程(m)
最大:75
最大吐出量(L/min)
400
定格出力(kW)
3.3/3600rpm
エンジン形式
三菱GB18GPN(4サイクル)
口径(mm)
吸水・吐出:50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません