エンジンポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 口径(mm)吸水・吐出:80 最大吐出量(L/min)1000 注文コード79910820 品番MLP8041E
参考基準価格(税別)¥92,600 販売価格(税込) ¥98,890
販売価格(税別)
89,900
この商品は口径・最大吐出量など7種類から選べます 他の種類を見る
付属品ストレーナ、メスカップリング×2個 質量(kg)31 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×390×460 全揚程(m)最大:32 最大吐出量(L/min)1000 定格出力(kW)3.3/3600rpm エンジン形式三菱GB18GPN(4サイクル) 口径(mm)吸水・吐出:80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする