メイン画像
TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の コンテナー
TENMA(天馬)の コンテナ用オプション
TENMA(天馬)の コンテナ用部品
収納ケース”フィッツネジ式キャスター40”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
79910847
品番
811001003
参考基準価格(税別)
¥2,104
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
フィッツケースシリーズ(押し入れ用奥行740mm)に対応します。
付属のスパナで取り付け簡単です。
用途
フィッツケース(押入れ用)専用キャスター。
トラスコ品番
792-9021
材質
本体:ナイロン、軸:スチール
外形寸法(mm)
奥行:49、間口:38、高さ:67
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フィッツケース押し入れ用のスリムタイプは、キャスター取り付け不可。