FLYDIGI
FLYDIGIの PC周辺機器
FLYDIGIの キーボード
FLYDIGIの 有線キーボード
ゲームコントローラー充電用ドック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79910899
品番
FD-CD1WH
参考基準価格(税別)
¥3,347
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
FLYDIGIゲームコントローラーの充電用ドックです。 VADER3PRO・APEX3・APEX4に対応します。
質量(g)
310
電流(A)
1
電圧(V)
5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×95×105
対応機種
VADER3PRO/APEX3/APEX4(VADER2PROやDIREWOLFシリーズは非対応)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
[背面ポート] USB2.0 Aポート×1(USBドングル用)/USB2.0 Type-Cポート×1(コントローラーケーブル用)
注意
※製品は国内向けの民生品です。