縦置きにも横置きにも対応した2WAYレイアウトが特徴のMini-ITXケースです。 コンパクトデザインにも関わらず、RTX 4090シリーズの最大サイズのグラフィックカードも搭載できるように設計されています。 360mmラジエーターも搭載が可能です。 ケース周囲はダストフィルター付きのメッシュパネルで覆われており、内部コンポーネントを保護しつつ、高いエアフロー能力によって効果的に冷却できます。 最大9基の120mmファンを搭載でき、内部コンポーネントを効果的に冷却できます。 コンパクトで多彩なレイアウトを可能にした、パーツ構成によってはハイパフォーマンスなシステムの構築が可能です。