AV延長ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79911048 品番W435E-05
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

4極ミニケーブルを繋ぐ延長ケーブルです。 4極ミニケーブルの長さが足りない時に便利です。 ケーブル長が50cmで取り回しにも便利です。 金メッキ・アルミシールドを採用しているのでノイズ対策も万全です。 高純度OFC(無酸素銅)を採用しました。

コネクタ形状ステレオミニプラグ - RCAオーディオ(オス) プラグ金メッキ 材質(ケーブル)OFC シールドアルミシールド ケーブル長(cm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート オス形状RCAオーディオ(オス)
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする