質量(kg)1.55
出力(W)[+3.3V,+5Vコンバイン]100、[+12Vコンバイン]999.6
規格[ATX 20+4 Pin]1(600mm)、[EPS/ATX 4+4 Pin]2(700mm)、[PCIE 6+2Pin]4(700mm)
最大出力(W)1000
入力電圧(V)100〜240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×86
保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ突入電流保護
効率89%〜92%、負荷20%〜100% CYBENETICS Certified / Efficiency Platinum / Platinum 230V
各種認証80PLUS Platinum