MCNR2×300×1000 耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ 79911538

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCNR2×300×1000 耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ 79911538
MCNR2×300×1000 耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ 79911538
モノタロウ

耐油・耐候用ゴムシート

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
厚さ(mm)2
幅(mm)300
長さ(mm)1000
内容量1枚注文コード79911538品番MCNR2×300×1000
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
CRとNBRが一つになったゴムシートです。
天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。
耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。
また、アミンに対しては耐性があります。

用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム長さ(mm)1000幅(mm)300厚さ(mm)2比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※環境、ご使用条件により電気を通すこともありますので、ご注意ください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: コンバインの保守
電気・ガス・熱供給・水道業

強度、加工のし易さ、全く問題有りません。過去にも厚みの異なるタイプを使用させて頂き、耐候性に問題が無かったため、使用させて頂きました。

対象商品 : 79911495
2025-04-26
用途: 燃料タンクの蓋
鈴木農園農・林・水産業

普通のゴム版だと油が付くと歪んで駄目になるがこれだと歪んだりせず良かった

対象商品 : 79911477
2025-04-17
用途: 溶接用
運輸・通信業

使用した感じ柔らかくいろいろな場所に使える感じで使いやすいです

対象商品 : 79911468
2025-03-07
用途: ミラー取付の台座シートとして
自動車・二輪車・自転車関連業

希望のサイズで購入できるので非常に利便性が良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする