※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCNR2×500×1000 耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ 79911547 MCNR2×500×1000 耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ 79911547

耐油・耐候用ゴムシート

(4件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79911547 品番 MCNR2×500×1000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
CRとNBRが一つになったゴムシートです。
天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。
耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。
また、アミンに対しては耐性があります。

用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A) 材質ゴム 長さ(mm)1000 幅(mm)500 厚さ(mm)2 比重1.5 引張強度(MPa)6.9 切断時伸(%)280 ゴム硬度65
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※環境、ご使用条件により電気を通すこともありますので、ご注意ください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79911547 MCNR2×500×1000 40489495 CPL-100(60) CNRゴムシート 十川ゴム CNRゴムシート 十川ゴム 1枚 5,398 税込5,938 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
コンバインの保守
電気・ガス・熱供給・水道業

強度、加工のし易さ、全く問題有りません。過去にも厚みの異なるタイプを使用させて頂き、耐候性に問題が無かったため、使用させて頂きました。

対象商品:
79911495
2025-04-26
用途:
燃料タンクの蓋
鈴木農園 様 (農・林・水産業)

普通のゴム版だと油が付くと歪んで駄目になるがこれだと歪んだりせず良かった

対象商品:
79911477
2025-04-17
用途:
溶接用
運輸・通信業

使用した感じ柔らかくいろいろな場所に使える感じで使いやすいです

対象商品:
79911468
2025-03-07
用途:
ミラー取付の台座シートとして
自動車・二輪車・自転車関連業

希望のサイズで購入できるので非常に利便性が良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする