宇都宮製作
宇都宮製作の ドリル
宇都宮製作の ハイスドリル
宇都宮製作の ハイスストレートシャンク
コーティングコバルトプロタイプドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79915546
品番
15YKL-C 1X21X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
ハイスドリルで15Dまでの超深穴加工を実現!アルミナ系コーティングで耐熱性・耐摩耗性向上!ステップフィード不要で15Dの深穴加工が可能となります。
用途
一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/銅
材質
コバルトハイス
全長(mm)
50
直径(Φmm)
1
溝長(mm)
21
先端角(°)
118
表面処理
AlCrN
ねじれ角(°)
40