コーティングコバルトプロタイプドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79915580 品番 15YKL-C 1.3X25X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

ハイスドリルで15Dまでの超深穴加工を実現!アルミナ系コーティングで耐熱性・耐摩耗性向上!ステップフィード不要で15Dの深穴加工が可能となります。

用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/銅 材質コバルトハイス 全長(mm)50 直径(Φmm)1.3 溝長(mm)25 先端角(°)118 表面処理AlCrN ねじれ角(°)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする