宇都宮製作
宇都宮製作の ドリル
宇都宮製作の ハイスドリル
宇都宮製作の ハイスストレートシャンク
コバルトプロタイプドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全99種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79916438
品番
YKS 1.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
用途
銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼
材質
コバルトハイス
全長(mm)
70
直径(Φmm)
1.1
溝長(mm)
30
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
30〜40