コバルトプロタイプドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79916709 品番 YKS 4.7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。

用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼 材質コバルトハイス 全長(mm)100 直径(Φmm)4.7 溝長(mm)65 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)30〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする