曜日別特売
AB42-02-3-B2AA-DC24V AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKD 79918903

AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径1/4注文コード79918903品番AB42-02-3-B2AA-DC24V
参考基準価格(税別)¥15,410販売価格(税込)¥15,895
販売価格(税別)
14,450
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2定格電圧(V)DC24接続口径1/4材質(シール)フッ素ゴム管接続口径Rc1/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)3接続方式Rc使用流体低真空(1.33×102Pa)材質(ボディ)黄銅耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする