気化性防錆剤(結晶状粉末)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10袋) 注文コード79919265 品番NAGR-ULTIMA
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

発生する蒸気で雰囲気防錆をします。
袋のシールを剥がしてから防錆対象空間に入れてください。
防錆対象容量は約50Lで気化到達距離は本品から約30cm四方です。
気化した成分は、油では入りきれない、小さい孔・細かい隙間にも侵入するので従来困難だった形状が複雑な製品の防錆も可能になりました。

使用方法
袋のシールを剥がしてから、防錆対象空間内に入れてください。
防錆対象容量は一袋につき50L(0.05m3)で到達距離は30cmです。
気化した成分が逃げないよう必ず密封してください。
比重0.894(15.6℃) 引火点(℃)149 臭気特有 外観淡褐色結晶状 流動点(℃)-20以下 危険物の類別非危険物
関連資料:(0.21MB)
注意
※気化した成分を逃がさない様、必ず密封してください。
※使用以外はシールを剥がさないでください。
※廃棄する際、都道府県の許可を受けた産業廃棄物業者に委託してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする