草無課長(白)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5袋) 注文コード 79919317 品番 -
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

撒くだけで雑草の発生・成長を抑制できる不思議な土
原料に寒水石を使用しているので高級感溢れる景観に仕上がります

用途雑草対策 成分高級寒水石/カルシウム化合物 容量(L)10 使用量1.5袋 施工内容[方法]敷均し・散水、[条件]抜根・整地した平地
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本製品は固まりません。
※天然ホウ素成分によって雑草の成長を抑制するため、必要な草花・樹木の周りでは使用しないでください。
※コンクリート、アスファルトの上には使用できません。
※急な勾配(下地が斜め)があるところでは材料が流出するので使用しないでください。
※粉塵が舞うので施工時ゴム手袋、マスク、防塵メガネ等を着用して下さい。
※天然の素材を使用しているため、ロットにより多少の色の違いや粒度の違いがあります。
※本製品は、高温多湿を避け水濡れがないように保管し、開封後はお早めに使用して下さい。
※雑草の根が下地に残っていると、隙間から雑草が生える場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする