草無課長

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5袋) 注文コード 79919326 品番 -
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

撒くだけで雑草の発生・成長を抑制できる不思議な土
原料に真砂土を使用しているので自然な景観に仕上がります

用途雑草対策 成分真砂土/カルシウム化合物 黄土 容量(L)10 使用量1.5袋 施工内容[方法]敷均し・散水、[条件]抜根・整地した平地
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本製品は固まりません。
※天然ホウ素成分によって雑草の成長を抑制するため、必要な草花・樹木の周りでは使用しないでください。
※コンクリート、アスファルトの上には使用できません。
※急な勾配(下地が斜め)があるところでは材料が流出するので使用しないでください。
※粉塵が舞うので施工時ゴム手袋、マスク、防塵メガネ等を着用して下さい。
※天然の素材を使用しているため、ロットにより多少の色の違いや粒度の違いがあります。
※本製品は、高温多湿を避け水濡れがないように保管し、開封後はお早めに使用して下さい。
※雑草の根が下地に残っていると、隙間から雑草が生える場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする