スーパーガンコマサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5袋) 注文コード 79919369 品番 -
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

独自の固化技術で施工性と強度を誇る土舗装材

用途雑草、ぬかるみ対策 材質真砂土・固化材 厚さ(mm)40 容量(kg)25 圧縮強度(N/mm2)20.0以上 曲げ強度(N/mm2)3.40以上 比率1.0%以下
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※冬期気温5度以下では施工できません。
※コンクリート、アスファルトの上には使用できません。
※車の荷重には耐えられませんので、駐車場として使用しないでください。
※粉塵が舞うので施工時ゴム手袋、マスク、防塵メガネ等を着用して下さい。
※敷き均し後、転圧するとより強度も増し綺麗に仕上がります。
※天然の素材を使用しているため、ロットにより多少の色の違いや粒度の違いがあります。
※施工場所によって乾燥の度合いが違い湿潤による色ムラが現れる場合があります。
※固化材の性質により白華する場合があります。
※散水量の不足により硬化不良をおこしますので、ご注意下さい。散水後、24時間は立ち入らないでください。
※本製品は、高温多湿を避け水濡れがないように保管し、開封後はお早めに使用して下さい。
※端部の隙間や割れた箇所から雑草が生える場合があります。
※取れた粒は真砂土の粒なので花壇の土や土壌に再利用できます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

耐久性に優れた自然土舗装材「スーパーガンコマサ」施工方法
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする