洗車ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79919378 品番 EKB15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

トラックのフロント周りを洗うのに適した長柄の洗車ブラシです。
柄の長さが1.5mありますので、フロントガラス上部まで十分に届き、洗うことができます。
ブラシの接地面を二面加工にしてありますので、使用される方や洗う箇所によって最適な面で洗うことが可能です。
ブラシヘッド部は300gと軽く、長時間の使用でも疲れにくいです。
柄の素材にアルミを採用しているので、丈夫で軽く使いやすくなっています。
ブラシの柄の先端に保護ラバーを装着していますので、ミラーアームなどへの洗車中の接触時にも傷がつきにくくなっています。(実用新案出願中)
持ち手部分のブラシ側のラバーは可動式なので、お好きな位置に移動して使用することができます。
市販のゴムホースが接続できるので、水を流しながらの洗車が可能です。
ブラシヘッドが交換可能なので、非常に経済的です。

用途トラック用長柄ブラシ 質量(g)ブラシヘッド:300、柄:300 材質(ブラシ部)PVC 材質(柄部)アルミ 危険物の類別非危険物 柄長(m)1.5
注意
※柄単体のラインナップはございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする