低飛散・高品質仕上がりを可能にするXVLPテクノロジーを採用。FC4000 18Vは低〜中粘度の塗料の塗装に最適なパートナーとなります。アタッチメントには1.8mmノズルのファインスプレーアタッチメントが付属されており、塗料粘度・作業スピードに合わせて、吐出量・エアー量をそれぞれ12段階で調節可能。BOSCHバッテリーの優れた熱管理とブラシレスモーターの組合せがより長い運転時間、長寿命、最適化された霧化パフォーマンスを保証します。