2291066 HERO23 日本ワグナー 79919439 2291066 HERO23 日本ワグナー 79919439 2291066 HERO23 日本ワグナー 79919439

HERO23

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 79919439 品番 2291066
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

HERO23はハイパワーと高コストパフォーマンスを追及した電動ダイアフラム式エアレス塗装機です。ロングストローク技術で強い吸引力が生み出します。低頻度のストロークにより、マシンへの負担を軽減、ポンプ高寿命化、機械耐久性向上を実現しました。標準セットには飛散を最大55%減少するHEAチップを搭載。通常より低い圧力で作業が可能で、塗料節約・マシン長寿命化に貢献します。

用途建築塗装全般 仕様標準セット セット内容HERO23Aセット、イエローホース1/4"×30m、FX10エアレスガン、チップボディ、HEAチップ517 質量(kg)29 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)1400 ノズルねじ径(inch)0.023 RoHS指令(10物質対応)対応 最大締切圧(MPa)21
関連資料:(3.05MB) 取扱説明書:(10.75MB)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

建築塗装用エアレス塗装機「HERO23」電動ダイアフラムポンプ| WAGNER
HERO23洗浄ガイド| WAGNER

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする