2292341 PS3-20 日本ワグナー 79919545 2292341 PS3-20 日本ワグナー 79919545 2292341 PS3-20 日本ワグナー 79919545

PS3-20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容PS3-20 Aセット、イエローホース1/4×20m、FX10エアレスガン、HEA517チップ 注文コード79919545 品番2292341
参考基準価格(税別)¥230,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

ピストンポンプはハイパワー、高性能で、常に安定したスプレー保証。堅牢なPS3シリーズの中でエントリーモデルに位置し、わずか13.6kgです。コンパクト設計のPS3-20は現場で最高級の、疲れにくい作業を可能にします。

用途建築塗装全般 仕様標準セット セット内容PS3-20 Aセット、イエローホース1/4×20m、FX10エアレスガン、HEA517チップ 質量(kg)13.6 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)900 ノズルねじ径(inch)0.020 RoHS指令(10物質対応)対応 最大締切圧(MPa)20.7
関連資料:(1.74MB)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

PS3-20 電動ピストンポンプエアレス製品紹介 | WAGNER

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする