日本ワグナー
日本ワグナーの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
日本ワグナーの 塗装機
HERO21
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
HERO21本体、圧力計、コンテナー、3.7Lホッパー、GM4700AC、フィルターレギュレーター、3000ACチップ(17/50)、ツインホース3/16×20m、メスユニオン
注文コード
79919588
品番
2291071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
エアレスと圧縮エアーを組み合わせたエアコートテクノロジーをダイアフラムポンプエアレス塗装機HERO21に搭載した仕様です。塗料は圧縮エアーをまとうことで、低飛散・高品質の仕上がりを可能にします。
用途
建築塗装全般、木部・鉄部塗装
仕様
ACH標準セット
セット内容
HERO21本体、圧力計、コンテナー、3.7Lホッパー、GM4700AC、フィルターレギュレーター、3000ACチップ(17/50)、ツインホース3/16×20m、メスユニオン
質量(kg)
23.8
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
消費電力(W)
870
ノズルねじ径(inch)
0.021
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大締切圧(MPa)
20.7
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
HERO21 小型ダイアフラムポンプエアレス | WAGNER
参考になった