日本ワグナー
日本ワグナーの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
日本ワグナーの 塗装機
PS3-23
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
PS3-23Aセット、イエローホース1/4×30m、FX10エアレスガン、トレードチップ517
注文コード
79919606
品番
2292325
参考基準価格(税別)
¥460,000
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピストンポンプはハイパワー、高性能で、常に安定したスプレー保証。小〜中規模の現場に適したオールラウンダーで、堅牢性とパワフルなパフォーマンスが特長です。
用途
建築塗装全般
仕様
標準セット
セット内容
PS3-23Aセット、イエローホース1/4×30m、FX10エアレスガン、トレードチップ517
質量(kg)
16.5
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
消費電力(W)
850
ノズルねじ径(inch)
0.023
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大締切圧(MPa)
20.5
関連資料:
(1.74MB)
取扱説明書:
(1.05MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません