2292335 PS3-34 日本ワグナー 79919658

 

2292335 PS3-34 日本ワグナー 79919658
2292335 PS3-34 日本ワグナー 79919658
2292335 PS3-34 日本ワグナー 79919658
2292335 PS3-34 日本ワグナー 79919658

PS3-34

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セットセット内容PS3-34Aセット、イエローホース1/4×30m、ベクタープロエアレスガン、トレードチップ521注文コード79919658品番2292335
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868,780
販売価格(税別)
789,800

PS3-34はパワフルかつハイテク、大規模現場で素早く、効率的に塗装をしたい職人に最適なマシンです。圧力表示(設定・吐出)、塗料使用量、機械の使用時間、シリアルナンバー表示のD.E.S.C多機能コントロールシステムを搭載。

用途大規模建築塗装、エマルジョンや耐火塗料、防水処理。オプションのアクセサリーで、エナメル、プライマー、グリース等も可。仕様標準セットセット内容PS3-34Aセット、イエローホース1/4×30m、ベクタープロエアレスガン、トレードチップ521質量(kg)47周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1500ノズルねじ径(inch)0.034RoHS指令(10物質対応)対応最大締切圧(MPa)20.5
関連資料:(1.74MB)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする