ガーデンストーブ 薪ストーブ 日本製

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79919728 品番HG-410BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,290
販売価格(税別)
33,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ロケット型デザインを採用し燃焼効率を極限まで高めたガーデンストーブ
煙が少ないガーデンストーブ。最高温度800度超え。
二次燃焼で不完全燃焼防止。燃焼補助筒で燃焼効率アップ。

用途屋外での暖房として。 ガーデンストーブ 薪ストーブ 付属品燃焼筒、半直筒、丸トップ、専用ロストル、灰かき棒、角脚、取手 材質本体:鉄、煙突:ステンレスSUS430 質量(kg)13 タイプ80Lブラック 直径(Φcm)煙突径12 燃焼方式二次燃焼式 直径×高さ(cm)41×201(煙突込み)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする