ホンマ製作所
ホンマ製作所の 暖房用品
ホンマ製作所の 薪ストーブ
ガーデンストーブ 薪ストーブ 日本製
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79919746
品番
HG-510BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,890
販売価格(税別)
¥
49,900
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ロケット型デザインを採用し燃焼効率を極限まで高めたガーデンストーブ
煙が少ないガーデンストーブ。最高温度800度超え。
二次燃焼で不完全燃焼防止。燃焼補助筒で燃焼効率アップ。
用途
屋外での暖房として。 ガーデンストーブ 薪ストーブ
付属品
燃焼筒、半直筒、丸トップ、専用ロストル、灰かき棒、角脚、取手
材質
本体:鉄、煙突:ステンレスSUS430
質量(kg)
19.4
タイプ
120Lブラック
直径(Φcm)
煙突径12
燃焼方式
二次燃焼式
直径×高さ(cm)
50×255(煙突込み)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません