フラットファイル V (樹脂製とじ具) A4 縦 15mmとじ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(10冊) 注文コード 79919755 品番 フ-V10M×10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

コクヨの『元祖』フラットファイル
カラーバリエーション豊富なスタンダードタイプ
保持力が強く書類がずれにくい樹脂製とじ具採用
エコマーク認定商品(古紙パルプ配合率70%以上)

用途書類整理、収納に。オフィス クリニック 事務 ファインリング 薄型 事務用品 文具 紙 フラットファイル 材質表紙:色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具:R-PS グレー サイズA4 穴数2 穴間隔(mm)とじ穴:80ピッチ 収納寸法(mm)15 収納枚数(枚)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする