フラットファイル NEOS A4 縦

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10冊) タイプ15mmとじ オフホワイト 注文コード79919868 品番フ-NE10W×10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はタイプ・色など10種類から選べます 他の種類を見る

オフィスや働き方の変化に合わせて進化したフラットファイル
A4リフィルをとじてもはみ出さないセミワイド表紙
タテヨコ両用の表紙デザイン
最新のオフィスに溶け込むスタイリッシュなカラーリング
エコマーク認定商品(古紙パルプ配合率70%以上)

用途書類整理、収納に。オフィス クリニック 事務 ファインリング 薄型 事務用品 文具 紙 フラットファイル 材質表紙:色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具:R-PS オフホワイト タイプ15mmとじ 穴数2 穴間隔(mm)とじ穴:80ピッチ 収納寸法(mm)15 収納枚数(枚)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする