曜日別特売
フ-NEW10W×10 フラットファイル NEOS A4 縦 コクヨ 79919920

フ-NEW10W×10 フラットファイル NEOS A4 縦 コクヨ 79919920
フ-NEW10W×10 フラットファイル NEOS A4 縦 コクヨ 79919920
フ-NEW10W×10 フラットファイル NEOS A4 縦 コクヨ 79919920
フ-NEW10W×10 フラットファイル NEOS A4 縦 コクヨ 79919920
フ-NEW10W×10 フラットファイル NEOS A4 縦 コクヨ 79919920
フ-NEW10W×10 フラットファイル NEOS A4 縦 コクヨ 79919920
フ-NEW10W×10 フラットファイル NEOS A4 縦 コクヨ 79919920

フラットファイル NEOS A4 縦

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(10冊)タイプ25mmとじオフホワイト注文コード79919920品番フ-NEW10W×10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

オフィスや働き方の変化に合わせて進化したフラットファイル
A4リフィルをとじてもはみ出さないセミワイド表紙
タテヨコ両用の表紙デザイン
最新のオフィスに溶け込むスタイリッシュなカラーリング
エコマーク認定商品(古紙パルプ配合率70%以上)

用途
書類整理、収納に。オフィス クリニック 事務 ファインリング 薄型 事務用品 文具 紙 フラットファイル
材質表紙:色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具:R-PSオフホワイトタイプ25mmとじ穴数2穴間隔(mm)とじ穴:80ピッチ収納寸法(mm)25収納枚数(枚)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする