Dリングファイル A4 縦

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10冊) 収納枚数(枚)200 ブルー 注文コード79919929 品番フ-FD420NB×10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は収納枚数・色10種類から選べます 他の種類を見る

書類が水平に開き、閲覧に適したスタンダードファイル
ワンタッチで開閉できるDリングファイル
書類の閲覧に適した水平開き
紙押さえ具付き
替背紙式
分別廃棄が可能
横からスムーズに取り出しができるフィンガーホール付き

用途書類整理、収納に。オフィス クリニック 事務 ファインリング 薄型 事務用品 文具 紙 リングファイル 材質表紙:R-PP ブルー 穴数2 穴間隔(mm)とじ穴:80ピッチ 収納枚数(枚)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする