Dリングファイル A4 縦

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個(10冊) 収納枚数(枚)200 グレー 注文コード79919947 品番フ-FD420NM×10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は収納枚数・色10種類から選べます 他の種類を見る

書類が水平に開き、閲覧に適したスタンダードファイル
ワンタッチで開閉できるDリングファイル
書類の閲覧に適した水平開き
紙押さえ具付き
替背紙式
分別廃棄が可能
横からスムーズに取り出しができるフィンガーホール付き

用途書類整理、収納に。オフィス クリニック 事務 ファインリング 薄型 事務用品 文具 紙 リングファイル 材質表紙:R-PP グレー 穴数2 穴間隔(mm)とじ穴:80ピッチ 収納枚数(枚)200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79919947 フ-FD420NM×10 79919965 フ-FD420NY×10 Dリングファイル A4 縦 コクヨ Dリングファイル A4 縦 コクヨ 1個(10冊) 7,498 税込8,248 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする