窓用エアコン 冷房専用タイプ (4-7畳) リモコン付き リララ ReLaLa

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容本体、標準窓枠 注文コード79920026 品番CW-16A4(WS)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,890
販売価格(税別)
59,900
この商品はセット内容・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

冷房専用タイプの窓用エアコンです
ノンドレン(ドレンホース不要)
アルミ製標準窓枠付属
液晶リモコン付き
低振動コンプレッサー搭載で運転音は気にならない
ドレン水除菌でエアコン内部のしっかり除菌
内部乾燥モード搭載
12時間切・入タイマー付き
防カビフィルター

用途冷房専用の窓用エアコン。コロナ CORONA 窓用エアコン ウインドエアコン ウインドクーラー エアコン クーラー 冷房専用 冷房 窓用 セット内容本体、標準窓枠 質量(kg)21 ホワイト 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)(50Hz)545、(60Hz)625 保証期間冷媒回路=5年、その他=1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×24×75 取付可能窓枠高さ(mm)770-1400 冷房能力(kW)(50Hz)1.4、(60Hz)1.6 適用畳数(50Hz)4-7、(60Hz)4.5-7
注意
※アルミ製窓で立ち上がり10mm以上の窓の場合です。立ち上がりが10mm以下の場合や、木製窓、スチール製窓の場合は窓の高さ80cm以上必要となりまます。
※取り付けには窓の開き幅が38cm以上必要です。
※特殊な窓には取り付けできない場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする